Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACHENDORFF TI327401 TIMER, 4 STELLEN, 32X74, 2 RELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365008
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     TI327401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 70.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Zeit, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Zeit, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 28.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, WACHENDORFF, TI327401, 2365008, 236-5008
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 95,08*
    € 119,41*
    Frei Haus
    ab € 95,64*
    € 119,42*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 101,36*
    € 123,09*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 119,06*
    € 143,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,55*
    € 166,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,83*
    € 198,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,51*
    € 196,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,94*
    € 187,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,61*
    € 183,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,55*
    € 166,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wachendorff
    SFUR0KIT
    ab € 153,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.