Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANTRONIX XPC100100K-02 XPICO DEVICE SERVER, ENTWICKLUNGSKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364143
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     XPC100100K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Lantronix
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Ethernet-Controller
  • Lieferumfang des Kits: xPico-Modul, xPico-Evaluationsboard, Ethernet-Kabel, Netzteil, RS-232, 304.8cm langes DB9F/F-Modemkabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Kommunikation &, Vernetzung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Serieller Controller, rs-232 controller, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, LANTRONIX, XPC100100K-02, 2364143, 236-4143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 194,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,64*
    € 273,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 226,29*
    € 269,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,91*
    € 261,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,95*
    € 256,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 194,97*
    € 232,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.