Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455A802BU GEHÄUSE, ALUMINIUM, BLAU, 80X70X12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361621
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455A802BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 0.47 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 70 mm
  • Außentiefe - metrisch: 81 mm
  • Gehäusefarbe: Blau
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.19 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455A802BU, 2361621, 236-1621
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,29*
    € 15,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,25*
    € 16,39*
    € 8,95*
    ab € 9,70*
    € 17,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455APLBK-10
    ab € 3,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.