Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455Q1601BU GEHÄUSE, ALU, BLAU, 160X125X51.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361600
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455Q1601BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 1.873 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Blau
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 47.56 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455Q1601BU, 2361600, 236-1600
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,07*
    € 36,98*
    € 6,90*
    ab € 25,80*
    € 44,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,86*
    € 46,86*
    € 8,95*
    ab € 32,00*
    € 52,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,88*
    € 54,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.