Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-962915-1 CRIMPKONTAKT, TAB, 20-17AWG, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360668
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-962915-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: JPT
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 17 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-962915-1, 2360668, 236-0668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,189*
    € 0,247*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 864,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 242,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-1
    ab € 247,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.