Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Positionssensor, 4.5V bis 5.5V, Anschlussdrähte, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360065
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     50SHE1B4WA2S13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Linearsensor
Produktpalette: Model 50 SHE Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Zylindrisch
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, hall effekt sensor, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Drehpositionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, VISHAY, 50SHE1B4WA2S13, 2360065, 236-0065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 135,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,97*
    € 161,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,66*
    € 159,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,73*
    € 138,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,21*
    € 119,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    981HE0B4WA1F16
    € 58,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.