Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-588 ETHERNET-DIGITAL-I/O, 8 I/O, RJ45


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357912
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-588
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Medienkonverter
ly relais
Produktpalette: ED Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: -
  • Anschlüsse: RJ45 x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-588, 2357912, 235-7912
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 215,92*
    € 297,42*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 220,90*
    € 309,40*
    2 Tage
    11
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 286,31*
    € 337,79*
    Lager 139
    19
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 313,68*
    € 355,80*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 322,64*
    € 375,48*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 355,80*
    € 423,40
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 354,86*
    € 422,28
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 331,77*
    € 394,81
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 325,25*
    € 387,05
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 313,68*
    € 373,28
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 313,68* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    ED-527
    ab € 219,00*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-246
    ab € 98,16*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-320
    ab € 127,95*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.