| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2356852 Herst.-Nr.: EX11BPN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messmethode: Einweg Anschlussmethode: Kabel Produktpalette: EX-10 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 VErfassungsreichweite, max.: 150 mmDC-Versorgungsspannung, max.: 24 VSensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX11BPN, 2356852, 235-6852 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,50* | € 85,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,70* | € 85,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,99* | € 90,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,74* | € 96,01* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,17* | € 167,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|