Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10TPC100M TANTALKONDENSATOR 100UF 10VDC 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354831
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPC100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller-Größencode: D2
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.045 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TPC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10TPC100M, 2354831, 235-4831
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,77*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,98*
    € 1,65*
    Lager 139
    722
    5
    € 14,99*
    ab € 0,622*
    € 1,65*
    1 Tag
    2949
    1
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 2,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520D107M010ATE080
    ab € 0,392*
    Ähnlich
    Kemet
    T520C107M010ATE025
    ab € 0,736*
    Ähnlich
    Kemet
    T520C107M010ATE045
    ab € 0,434*
    Ähnlich
    Kemet
    T520D107M010ATE018
    ab € 0,489*
    Ähnlich
    Kemet
    T520D107M010ATE055
    ab € 0,647*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V107M010ATE018
    ab € 0,591*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V107M010ATE025
    ab € 0,695*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V107M010ATE055
    ab € 0,503*
    Ähnlich
    Kemet
    T520W107M010ATE040
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    Kemet
    T525D107M010ATE055
    ab € 1,39*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJY107M010R0045
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.