Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 10TPC100M Tantal-Kondensator SMD 100 µF 10 V 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1479551-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPC100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Panasonic 10TPC100M Tantal-Kondensator SMD 100 µF 10 V 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.

Tantal-Kondensator TPC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2917 · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 7.3 mm x 4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2917
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
10TPC100M
Nennspannung:
10 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
3
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1 Tag
1222
5
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 1,68*
Lager 102
2959
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE080
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T520C107M010ATE025
ab € 0,736*
Ähnlich
Kemet
T520C107M010ATE045
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE018
ab € 0,489*
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE055
ab € 0,499*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE018
ab € 0,591*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE025
ab € 0,695*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE045
ab € 0,487*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE055
ab € 0,487*
Ähnlich
Kemet
T520W107M010ATE040
ab € 1,22*
Ähnlich
Kemet
T525D107M010ATE055
ab € 1,37*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJY107M010R0045
ab € 0,383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.