Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 10TPC100M Tantal-Kondensator SMD 100 µF 10V 20% (L x B) 7.3mm x 4.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403391
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPC100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
7.3 mm
Breite:
4.3 mm
Nennspannung:
10 V
Typ:
10TPC100M
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Bauform:
2917
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Polymer
Elektr. Kapazität:
100 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,30*
1 Tag
1202
5
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 1,68*
2 Tage
2959
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE080
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T520C107M010ATE025
ab € 0,736*
Ähnlich
Kemet
T520C107M010ATE045
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE018
ab € 0,489*
Ähnlich
Kemet
T520D107M010ATE055
ab € 0,499*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE018
ab € 0,591*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE025
ab € 0,695*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE045
ab € 0,487*
Ähnlich
Kemet
T520V107M010ATE055
ab € 0,487*
Ähnlich
Kemet
T520W107M010ATE040
ab € 1,23*
Ähnlich
Kemet
T525D107M010ATE055
ab € 1,37*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJY107M010R0045
ab € 0,383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.