Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DALC208SC6 DIODENARRAY, TVS, 9V, SMD, SOT23-6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354508
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC208SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Produktpalette: DALC2
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 1.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, DALC208SC6, 2354508, 235-4508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1001*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.