Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMP758 THYRISTOR, BREAKOVER-DIODE, 15V/DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353656
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMP758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 6 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 250 A
  • Produktpalette: Trisil SMP Series
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 15 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA
  • Thyristortyp: Überspannungsschutz
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: 6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMP758, 2353656, 235-3656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,667*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.