Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 15.2015-025-20 LITZE, POAG, PVC, 25M, 6MM2, 600V, 54A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352883
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.2015-025-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: FLEXI-S/POAG-HK6 Series
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: -
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1548 x 0.07mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 5.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82.02 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 15.2015-025-20, 2352883, 235-2883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,51*
    € 292,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,62*
    € 288,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,99*
    € 222,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,20*
    € 201,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,09*
    € 178,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    04.0057
    ab € 0,97*
    Zubehör
    Stäubli
    04.0058
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.