Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI CHIPI-X10 KABEL, USB - DB9 STECKER RS232, 10CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352019
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     CHIPI-X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
KVM Kabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Umwandlungsart: USB/RS232-Wandler
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: Chipi-X Series
  • Baudrate: 250 Kbaud
  • Wandleranschluss: 9-poliger D-Sub-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Chip: FT231XS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, USB-Adapterkabel, FTDI, CHIPI-X10, 2352019, 235-2019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,11*
    € 22,31*
    Lager 139
    1988
    € 14,99*
    ab € 16,87*
    € 25,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    FT232RL-REEL
    € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19943
    € 16,54*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    € 0,2039*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.