Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25TZV100M6.3X8 KONDENSATOR, 100æF, 25V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346375
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25TZV100M6.3X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: TZV Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 25TZV100M6.3X8, 2346375, 234-6375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKE101XAP
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMVY250ADA101MF80G
    ab € 0,254*
    Ähnlich
    Kemet
    EXV107M025A9HAA
    ab € 0,199*
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1E101MCL1GS
    ab € 0,0918*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT1E101AP
    ab € 0,0983*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E101XP
    ab € 0,0811*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1E101P
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1EA101XAP
    ab € 0,173*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1E101AP
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1E101AP
    ab € 0,322*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E101XP
    ab € 0,15*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKE101XAP
    ab € 0,147*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT1E101AP
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.