Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677901
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1E101MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043179445
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.2mm
Toleranz = ±20%

Serie UD
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, 1677901, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD1E101MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,176*
10
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,376*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,1013*
€ 0,7365*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EMVY250ADA101MF80G
ab € 0,103*
Ähnlich
CHEMI-CON
EMZA250ADA101MF80G
ab € 0,199*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E101XP
ab € 0,151*
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1E101AP
ab € 0,225*
Ähnlich
Rubycon
25TZV100M6.3X8
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.