Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT27C256R-45JU EPROM, OTP, 256KBIT, 32PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345636
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-45JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eprom 32kb, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT27C256R-45JU, 2345636, 234-5636
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2472
    1
    € 14,99*
    ab € 2,26*
    € 3,39*
    1 Tag
    43
    5
    € 5,95*
    ab € 2,15*
    € 3,50*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,32*
    € 3,55*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,33*
    € 4,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX32P BARLINO
    ab € 163,33*
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    ab € 277,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-32PLCC
    ab € 0,531*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-32PLCC-SMT
    ab € 0,373*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.