Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 256kB 5MHz 70ns PLCC 256kB 70ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301838
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-45JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C256R-45JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=3.5 mm, Länge=14 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=256 kB, Taktfrequenz max.=5 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=20 mA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: eprom 32kb, OTP-EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2472
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Lager 115
43
5
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,48*
5
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,54*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,15*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,74*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC
ab € 0,531*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC-SMT
ab € 0,373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.