Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA 10066120 KABELVERSCHRAUB PA 3MM-7MM SCHWARZ PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344194
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabeldurchmesser, max.: 7 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: ESKV
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m12, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, WISKA, 10066120, 2344194, 234-4194
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,2582*
    € 0,3682*
    50
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,292*
    € 0,412*
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,3005*
    € 0,4305*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,2645*
    € 0,4345*
    Lager 139
    668
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 12,26*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    ADJUST3
    ab € 41,50*
    Zubehör
    Facom
    113A.8C
    ab € 10,82*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53119100
    ab € 0,0677*
    Zubehör
    Wiska
    10062183
    ab € 6,69*
    Zubehör
    Wiska
    10062801
    ab € 0,0891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.