Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 1420-PV-1000 ÜBERSPANN.SCHUTZ NETZ 1.2KV DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344157
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1420-PV-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
Produktpalette: 1420
  • Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SPD-Typ: Typ 2 &, 4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 1.2 kVAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, 1420-PV-1000, 2344157, 234-4157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 177,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,13*
    € 257,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,43*
    € 255,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,96*
    € 245,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,61*
    € 236,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,49*
    € 211,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD15357SB
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD20357SB
    ab € 2,361*
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD30357SB
    ab € 2,689*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.