Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Xbee, 2.4GHz, WiFi, RP-SMA-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2343883
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB2B-WFST-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
SMA Steckverbinder
WLAN Antenne
sma steckverbinder
Wireless-Protokoll: IEEE 802.11b/g/n
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.46 V
  • Modulanwendungsbereiche: HF-Kommunikation, drahtlose Verbindungen über WiFi
  • Unterstützte Mikrocontroller: -
  • Übertragungsrate: 72 Mbps
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, XBee, Zigbee-Module, DIGI INTERNATIONAL, XB2B-WFST-001, 2343883, 234-3883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 92,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,70*
    € 110,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,19*
    € 108,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,40*
    € 89,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,45*
    € 71,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.