Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR4060B RASTNIET, NYLON 6, 4MM, 6MM, 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342267
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR4060B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 3.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 4.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: 10.4 mm
  • Montagelochdurchmesser: 4.2 mm
  • Außentiefe: 7.1 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR4060B, 2342267, 234-2267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0725* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,82*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TRSR4060W
    ab € 8,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.