Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR3555B SPREIZNIET, NYLON 6, 3.7MM, 6.4MM, 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342259
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR3555B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 3.2 mm
  • Klemmbereich, max.: 4.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: 10 mm
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • Außentiefe: 7.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR3555B, 2342259, 234-2259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TRSR3555W
    ab € 7,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.