Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR2655W RASTNIET, NYLON 6, 2.6MM, 5.5MM, 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342238
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR2655W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete
Klemmbereich, min.: 3.4 mm
  • Klemmbereich, max.: 4.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: 8.9 mm
  • Montagelochdurchmesser: 2.7 mm
  • Außentiefe: 6.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR2655W, 2342238, 234-2238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,95*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TRSR2655B
    ab € 8,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.