Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP83121DR-S THYRISTOR, 100V, 22A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342010
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP83121DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor bourns
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: -
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOIC
  • Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 100 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP83121DR-S, 2342010, 234-2010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,12*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.