Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP8201HDMR-S THYRISTOR, -120V, 60A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342009
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP8201HDMR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: -
  • Schwellenspannung, max.: -82 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOIC
  • Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -120 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP8201HDMR-S, 2342009, 234-2009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,908*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,06*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.