Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CDSOT23-T03LC DIODENARRAY TVS, UNIDIR, 500W 3.3V SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341956
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T03LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Spitzenimpulsverlustleistung: 500 W
  • Produktpalette: CDSOT23
  • Sperrspannung: 3.3 V
  • Klemmspannung, max.: 10.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 4 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CDSOT23-T03LC, 2341956, 234-1956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.