| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2341654 Herst.-Nr.: ITA25B1RL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 300 W Produktpalette: Transil ITA Sperrspannung: 24 VKlemmspannung, max.: 38 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 25 VDurchbruchspannung, max.: 25 VBetriebstemperatur, max.: 125 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOIC RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, ITA25B1RL, 2341654, 234-1654 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,82* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,616* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|