Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0711-301 ABGEW. BUCHSE, HF-KOAXIAL, SMA, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340519
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0711-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
SMA Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0711-301, 2340519, 234-0519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.