Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0701-211 GERADE BUCHSE, HF-KOAXIAL, SMA, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340511
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0701-211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
SMA Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0701-211, 2340511, 234-0511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.