Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAW56,215 DIODE, 2FACH, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336744
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAW56,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode sot-23
diode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAW56
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 90 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAW56,215, 2336744, 233-6744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0118*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0183*
    € 0,02178
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0134*
    € 0,01595
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.