Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
NEXPERIA 74HC1G08GW,125 LOGIK, AND-GATTER, 2EING., TSSOP-5 ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2336685
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC1G08GW,125
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion:
AND-Gatter
Produktpalette:
74HC1G08
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
6 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
5 Pin(s)
Ausgangsstrom:
2.6 mA
Anzahl von Elementen:
Eins
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74HC
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
2 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74hc logic
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
NEXPERIA
,
74HC1G08GW,125
,
2336685
,
233-6685
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0468*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MC74HC1G08DFT1G LOGIK, AND, 1FACH, SOT-353-5
onsemi
MC74HC1G08DFT1G
€ 0,4142*
Ähnlich
ONSEMI NC7S08P5X NC7S TINY,SMD SC70-5
onsemi
NC7S08P5X
€ 0,4146*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.