Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KAAF-5050RGBS-13 LED, SMD, RGB, 1400MCD/1400/420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335791
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KAAF-5050RGBS-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.5V, G 3.3V, B 3.5V
  • Lichtstärke / Farbe: R 1.4cd, G 1.4cd, B 420mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 525nm, B 470nm
  • Leuchtengröße: 5mm x 5mm
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Hyperrot, Grün, Blau
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 50mA, G 30mA, B 30mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KAAF-5050RGBS-13, 2335791, 233-5791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22334
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,73*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 7,07*
    € 8,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.