Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-1503GD LED, 5MM, GRÜN, 30MCD, 568NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335726
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-1503GD, 2335726, 233-5726
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    19000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0537*
    € 0,086*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,178*
    Lager 139
    2497
    5
    € 14,99*
    ab € 0,125*
    € 0,325*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,168*
    € 0,795*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,625* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5020
    ab € 0,0892*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5010
    ab € 0,0891*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.