| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2335178 Herst.-Nr.: US1K-E3/61T EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 AProduktpalette: US1K Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 1.7 VSperrverzögerungszeit: 75 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-214AC (SMA) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, US1K-E3/61T, 2335178, 233-5178 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1800 | | Frei Haus | ab € 0,0918* | € 0,1185* | | | | | | | | 1800 | | Frei Haus | ab € 0,0914* | € 0,1185* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,063* | € 0,4458* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0964* | € 0,6157* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0785* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|