Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V, 1 A, Einfach, MicroSMP, 2 Pin(s), 550 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P3-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: MSS1P
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MicroSMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MSS1P3-M3/89A, 2335155, 233-5155
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    Frei Haus
    ab € 0,0612*
    € 0,078*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0468*
    € 0,6071*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6071*
    € 0,72245
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3884*
    € 0,4622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1508*
    € 0,17945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0355* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.