Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.633.031 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 5-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-233330
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.633.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Zeit, max.: 99999.99 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, HENGSTLER, 0.633.031, 233330, 233-330
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,72*
    € 46,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,51*
    € 46,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,34*
    € 53,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.