Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETR.-STD.ZÄ.0633031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETR.-STD.ZÄ.0633031
BETR.-STD.ZÄ.0633031
Artikel-Nr.:
     4502-30K4050
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 031
EAN/GTIN:
     4099891454401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, 0 633 031, Hengstler Features * Hohe Stoßfestigkeit * Miniatur-Abmessungen * Geringe Leistungsaufnahme * Elektrische Anschlüsse im Standardnetz * Geeignet für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Breite:
25.2 mm
Einbautiefe:
14.6 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
31 mm
Montage:
Leiterplattenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
5 VDC
Zählkapazität:
99999.99 h
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 46,94*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,42*
€ 46,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.