Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06035D104KAT2A KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X5R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332659
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035D104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: AVX 0603 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06035D104KAT2A, 2332659, 233-2659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0198*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X104K5RACTU
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X104K5RACTU
    ab € 0,0295*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603Y104KXAAC
    ab € 0,076*
    Ähnlich
    Walsin
    0603B104K500CT
    ab € 0,00167*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB104
    ab € 0,00192*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.