Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0402S100-2 TRÄGE SICHERUNG, 1A, 24VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328664
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0402S100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: SF-0402S
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 0402 [Metrisch 1005]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0402S100-2, 2328664, 232-8664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2880
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 0,657*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,66*
    € 4,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.