Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K10530PIND KOMBISCHLOSS, ALU, 30MM PINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2327936
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10530PIND
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
zahlenschloss kasp
zahlenschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 30 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 27 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 5 mm
  • Schlossmaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K10530PIND, 2327936, 232-7936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,75*
    € 14,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,16*
    € 14,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.