Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD EXTERNAL ANTENNAS 001-0009 ANTENNE,DIPOL 2DBI,2.4/5.5GHZ SMARP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324806
Hersteller:
     LAIRD EXTERNAL ANTENNAS
Herst.-Nr.:
     001-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 5.85 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Kabel
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, LAIRD EXTERNAL ANTENNAS, 001-0009, 2324806, 232-4806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132171RP
    ab € 5,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.