Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SS14 SCHOTTKY-DIODE, 1A, 40V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323117
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: SS14
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 750 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, SS14, 2323117, 232-3117
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0518*
    € 0,0707*
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0818*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0704*
    € 0,4676*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2399*
    € 0,4993*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 530,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SS14-E3/61T
    ab € 0,0581*
    Ähnlich
    Vishay
    SS14-E3/61T
    ab € 0,105*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.