Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES3C DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 3A 150V DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322477
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: ES3C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 30 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES3C, 2322477, 232-2477
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,238*
    € 0,712*
    Lager 139
    6269
    5
    € 14,99*
    ab € 0,186*
    € 0,987*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,935* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ES3D-E3/57T
    ab € 0,13*
    Ähnlich
    Vishay
    ES3C-E3/57T
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.