Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-SMDF150-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST 15V 1.5A 2018 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321352
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SMDF150-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 2018 (Metrisch 5045)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-SMDF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.8 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 15 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-SMDF150-2, 2321352, 232-1352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.