| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2321341 Herst.-Nr.: MF-R185-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auslösestrom: 3.7 A Nennstrom, max.: 40 AProduktpalette: MF-R Haltestrom: 1.85 AZeit zur Auslösung: 8.7 sAnschlussabstand: 5.1 mmSicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 18.4 mmBetriebstemperatur, max.: 85 °CDicke: 3 mmQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 30 VDCDurchmesser: 12 mmSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-R185-2, 2321341, 232-1341 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,268* | € 0,435* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 999,90* | € 1.135,86* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.090,80* | € 1.264,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.305,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|