| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2321334 Herst.-Nr.: MF-R065-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auslösestrom: 1.3 A Nennstrom, max.: 40 AProduktpalette: MF-R Haltestrom: 650 mAZeit zur Auslösung: 5.3 sAnschlussabstand: 5.1 mmSicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 15.2 mmBetriebstemperatur, max.: 85 °CDicke: 3.1 mmQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 60 VDCDurchmesser: 9.7 mmSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-R065-2, 2321334, 232-1334 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,243* | € 0,401* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 842,61* | € 968,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 969,87* | € 1.142,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.203,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|