Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RASV190115BK1 ANBAUBODEN, 1HE, STAHL, LÜFTUNGSSCHLITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321258
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RASV190115BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Standard-Rackschränke
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 482.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 381 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Geräteböden, Racks, Schränke, HAMMOND, RASV190115BK1, 2321258, 232-1258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 60,69*
    € 90,02*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 58,52*
    € 90,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,05*
    € 107,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,33*
    € 105,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,28*
    € 94,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,72*
    € 80,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,52*
    € 69,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1421CNM50
    ab € 11,93*
    Zubehör
    Hammond
    1421SWM20
    ab € 4,50*
    Zubehör
    Hammond
    1421SWM50
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Hammond
    1421CNM20
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.