Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1421SWM20 SCHRAUBE MIT FÜLLSCHEIBE, M6, PK20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321310
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1421SWM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Racks &, Cabinets
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • Art des Zubehörs: Schraube und Tellerscheibe
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1421SWM20, 2321310, 232-1310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,48*
    € 6,71*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 4,51*
    € 8,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Paket
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2255* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1421CNM20
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Hammond
    1421CNM50
    ab € 9,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.